29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)61 外形寸法(mm)35×12.5×79 ケーブル長(m)0.1753 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)17.53 対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 ) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-A/VGA メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。 コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。 USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、 HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。 本アダプターは3つの表示モードに対応します。 プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。 拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。 ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。 プレゼンテーションに最適です。 コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容JUA365本体、保証書 シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)84.5 外形寸法(mm)68×66×15 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI(4K) 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(4K) コネクタ2USB Type-A
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)54 外形寸法(mm)40×45×14 コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA) 給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V) オス形状HDMI メス形状VGA D-Sub 15pin 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)33.5 外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45 ケーブル長(m)0.1295 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)12.95 対応解像度2048×1152@60Hz 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)27 外形寸法(mm)43×45×15 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 対応解像度1920×1200/1080P@60Hz 給電方式バスパワー オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。 パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス) 材質アルミニウム シャンパンゴールド 質量(g)約113.5(ケーブル含む) 外形寸法130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm 最大解像度HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 保証期間2年 アズワン品番64-8162-76 ポート(拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DisplayPort端子のパソコンから4K HDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度4K Ultra HD (4096×2160@60Hz)です。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA158本体、保証カード ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)34.2 外形寸法(mm)21×45×12 コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス 保証期間2年 ケーブル長(cm)16.3 対応解像度4K Ultra HD(4096×2160@60Hz) 給電方式バスパワー オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして 使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
セット内容JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書 シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)75.5 外形寸法(mm)58×76×11 ケーブル長(m)0.08 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)8 対応解像度3840×2160@30Hz 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m)0.25 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプメス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプター
セット内容クイックインストールガイド(保証書) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約19 対応OSMicrosoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×45 最大解像度4K(4096×2160)@30Hz 保証期間2年 PC接続ミニディスプレイポート(オス) 給電方式バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能) オス形状Mini Display Port メス形状HDMI
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)プラスチック 質量(g)30.2(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)23.4×68×14.4 ケーブル長(m)0.145 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 対応解像度最大4K@60Hz(理論値) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1 セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約19.5 ケーブル長(m)0.082 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11 最大解像度4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)8.2 給電方式バスパワー/セルフパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1 シルバー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×15×68 ケーブル長(mm)200 質量(g)約84 セット内容JCA365/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間2年 最大解像度HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式バスパワー コネクタ形状USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。 USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書 スペースグレー 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス 保証期間2年 ケーブル長(cm)180 対応解像度4K 3840×2160@60Hz オス形状USB Type-C/HDMI メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能) セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレー/ブラック 質量(g)約50 ケーブル長(m)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー オス形状USB-C メス形状HDMI
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W 付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書 材質プラスチック 質量(g)約416 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130 保証期間2年 ケーブル長(cm)69.5 関連資料(1.16MB) 給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質アルミニウム シルバー/ブラック 質量(g)約300 外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm 最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。 保証期間2年 ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1 給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

j5create JCD376 パワーデリバリー USB 3.1 TypeC VGA、HDMI ギガビットイーサネット 2ポートハブ フルファンクションミニドック。 パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。 超コンパクトデザインに、VGA、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したフルファンクションミニドック。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。 超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック! HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。 ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。 USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから一気に9つ機能を拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度で従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。2つアタッチメント付属してイーサネットとカードリーダーが自由に取り外して単独使用も可能です。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

JCD382 MacBook Pro/Macbook Air 2018専用マルチドックは13/15インチのMacbook Pro ( 2016/ 2017 / 2018 / 2019 ) 、Macbook Air 2018に対応しています。 Thunderbolt 3ポート×2を通じて、Thunderbolt 3に加えてUSB 3.1 Gen 1 Type-C、4K HDMI、USB 3.1 Gen1 Type A×2、USB 3.0 micro SD、SDを追加できます。 Thunderbolt 3はUSB Type-Cコネクタを使用して高速性(40 Gbps)、ディスプレイ数の増加(最大4K×2)、高効率充電(最大100W)を実現できます。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷

【製品概要】Thunderbolt4認証を取得、ノートPCにクアッドディスプレイを含めて15個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】4K HDMI x2, 4K DisplayPort x2, USB-C3.2 Gen2 10Gbps x1, USB-A 3.2 Gen2 10Gbps x3, USB-A 3.2 Gen1 5Gbps x2, USB-A 2.0急速充電搭載x1, 2.5G有線LAN, UHS-II SD/microスロット, 3.5mmコンボジャックポート、ケンジントンロックポート。【最大4台外部モニタ】HDMIとDisplayPortを各2ポートを備え、MST技術を採用して最大4台の4K60Hzの外部モニターに接続可能です。※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した4つのモニターはBBCC画面になりますので、ご注意ください。【PD98W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD98W充電できます。【高速2.5G有線LAN】2.5G有線LANに対応し、社内ネットワークやNASデータの高速転送が可能。大容量ファイルやデータの迅速・安定した共有・転送で、業務効率が向上します。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD98W対応)USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2USB Type-A 2.0 x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 14K60 HDMI x24K60 DisplayPort x2DC 135W 入力x12.5G有線LAN x1UHS-II SD/microSD カードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1 付属品JTD568 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx 1本クイックインストールガイド保証書 材質アルミニウム ブラック/スペースグレー 質量(g)約681 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×43×109 保証期間2年 ケーブル長(cm)80 関連資料(1.45MB) 給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

10-in-1 Power Delivery対応
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約88(ケーブルを含む 外形寸法50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm 最大解像度HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz 保証期間2年 ポート(拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約51 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad pro コネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11 最大解像度最大4K 30Hz 保証期間2年 ケーブル長(mm)約150 ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

関連カテゴリ