「変換アダプター vga」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)61
外形寸法(mm)35×12.5×79
ケーブル長(m)0.1753
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)17.53
対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-A/VGA
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)38
外形寸法(mm)45×45×15
コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)9
対応解像度1920×1200/1080P@60Hz
給電方式バスパワー
オス形状DisplayPort
メス形状VGA15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。
DisplayPort Alt mode対応しています。
MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)プラスチック/アルミ
質量(g)28.6(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)23.4×68×14.4
コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状VGA
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。
別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。
パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。
複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。
WindowsとMacに両対応です。
ドライバーインストールが必要です。
超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15
最大解像度2048 × 1152 (60Hz)
給電方式バスパワー
オス形状USB3.0
メス形状VGA
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色シルバー/ブラック
質量(g)約300
外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm
最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1
給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
j5create JCD376 パワーデリバリー USB 3.1 TypeC VGA、HDMI ギガビットイーサネット 2ポートハブ フルファンクションミニドック。
パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。
超コンパクトデザインに、VGA、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したフルファンクションミニドック。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。
超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック!
HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。
ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。
USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10-in-1 Power Delivery対応
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約88(ケーブルを含む
外形寸法50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm
最大解像度HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード