「安全第一 マグネット」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新登場!Qi2 3-in-1 マグネット式ポータブルワイヤレス充電ステーション新しいデザインとQi2 ワイヤレス充電対応で、ついにiPhoneもAndroidも最適な充電を選ぶ必要なし!画期的なマグネット誘導テクノロジーにより、iPhone 12以降やAndroidスマートフォンに最大15Wの超高速ワイヤレス充電を実現。とりあえずな充電体験を、今すぐ手に入れましょう!先進的なこの充電ステーションは、様々な角度に調整できるため、究極の視聴体験も提供します。マグネット式ワイヤレスパッドは前後180°まで自由にフリップ、Apple Watch 充電モジュールは90°リフトアップ、さらにワイヤレス充電ベースは360°フル回転。折りたたみデザインだから、コンパクトに収納して持ち運びもラクラク。旅先でも大活躍です。最大22.5W出力で、3台同時充電!マグネット式ワイヤレス充電は最適化された15W、Apple Watch専用2.5W、さらにイヤホンやスマホ用の5W出力も搭載。これ1台で、あらゆるデバイスをスマートにパワーアップ。安全第一、安心の充電体験!過電圧(OVP)、過電流(OCP)、警戒(OTP)、短絡(SCP)、警戒(FOD)など、多層保護機能を搭載。大切なデバイスを、いつでも安全に充電できます。
付属品製品本体・USB-C to USB-Cケーブル(100cm)・クイックインストールガイド
材質プラスチック+ABS+亜鉛合金
質量(g)265
出力(W)22.5
外形寸法スタンド状態:80(W)×115(H)×110(D)mm、折りたたみ状態:80(W)×30(H)×110(D)mm、ケーブル長さ:1m
入力USB-C(メス) 5V/3A、9V/3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0に対応)
保証期間2年
給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属しておりませんので、別途PD30Wの充電器をご用意する必要があります。
出力ポートQi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)イヤホン部:5W(最大)ウオッチ部:2.5W(Max)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード