3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書 材質プラスチック 質量(g)約155 出力(W)合計:70 出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max) 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど 入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62 保証期間2年 ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書 材質プラスチック 質量(g)約93.5 出力(W)合計:40 出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W 対応機種スマートフォン、タブレット 入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5 保証期間2年 ポート拡張:USB-C(メス)x2 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書 材質プラスチック 質量(g)約110 出力(W)合計:65 出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど 入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19 保証期間2年 ポート拡張:USB-C(メス)x2 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷