カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • ベッセル(7)
  • タイムリー(1)
  • HORIBA(1)
  • ナカバヤシ(4)
  • unitech(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • RS PRO(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • ネイラーズ(2)
  • TILLET(2)
  • アルインコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SONY(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • ユニテック(1)
  • アイメックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220USB」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Charger j5 create65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Chargerj5 create
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約110出力(W)合計:65出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Chargerj5 create
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】安心の2年
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
1022v220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1022v220