「USB Micro-B」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード