カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
さらに商品を絞り込む
  • StarTech.com(12)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • j5 create
  • Hanx(4)
  • CKD(3)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • VAN DAMME(3)
  • ブラビア(3)
  • セキセイ(2)
  • ブランドをもっと見る

「in-c5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ j5 createJCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタj5 create
6,398税込7,038
1個
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
USB Type-C UltraDrive Mini Dock 5-in-1 j5 createUSB Type-C UltraDrive Mini Dock 5-in-1j5 create
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
最新のMacBookなどUSB Type-Cコネクタ搭載したノートパソコンを拡張することができる直結タイプUSBドックです。 USB Type-CコネクタからUSB Type-A×3、microSD Slot×1、SD Slot×1を一気に増設できます。
JCD391 USB-C 4K60 PD 5in1 マルチハブ j5 createJCD391 USB-C 4K60 PD 5in1 マルチハブj5 create
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Works With Chromebook 認証を取得したUSB-Cマルチアダプターです。USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから5つの機能を拡張可能。 Google chromebookの動作保証認定プログラムを取得している製品のため、chromebookでの安定性や品質を保証します。 最大表示解像度4K60Hzに対応し、簡単に高画質の大画面サブモニターを増設できます。 高リフレッシュレート1080p 144Hzのゲーミングモニターでも滑らかな映像で出力可能です。 パワーデリバリー最大86W対応。別売りのPD充電ケーブルをType-Cポートに挿せばパソコンを充電することができます。 安心の2年保証。
対応OSWindows、macOS、ChromeOSコネクタパソコンと接続側:USB Type-C(オス)ポートUSB Type-A 3.1 Gen1 5Gbps×2、4K 60Hz HDMI×1、USB-C PD86W充電ポート×1、ギガビットイーサネット×1最大解像度HDMI 4K 60Hz/フルHD144Hz保証期間2年スペースグレー材質アルミニウム外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.6×14.7×66.5ケーブル長(cm)15質量(g)約72セット内容JCD391、クイックインストールガイド、保証カードポート数5ケーブル長(m)0.15電源供給方式バスパワー/セルフパワーUSBポート数5
JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット j5 createJCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレットj5 create
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。<br />MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。<br />PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。<br />放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。<br />超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1セット内容JCD371本体、保証書材質アルミニウムスペースグレー質量(g)32ポート数2ケーブル長(m)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz保証期間2年電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)10USBポート数2
JUA165C AndroidUSBtoHDMI Display Adapter j5 createJUA165C AndroidUSBtoHDMI Display Adapterj5 create(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Android端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるディスプレイアダプターです。端末スペックがビデオ出力できるかを問わずに、Android OS5.0以降ならどんな機種でも対応しています。2in1コネクタでMicroUSBかUSB-C端子の端末どちらも対応しています。解像度最大1080p 60Hzで大画面で楽しめます。自社開発アプリで起動して超簡単です。
仕様ホスト(パソコンと接続側):MicroUSBorUSB-C(オス)材質プラスチックホワイト質量(g)22外形寸法68(W)×26(H)×15(D)mm/ケーブル:150mm最大解像度1920×1080@60Hz保証期間2年コネクタHDMI(メス)給電方式バスパワー
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら