「pd8-02」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1
セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約74
ケーブル長(m)0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45
最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51
最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1。【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート
付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約411
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39
保証期間2年
ケーブル長(cm)70
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード