「usbc ハブ lan」の検索結果
USB-Cから一気に3ポートUSB3.0とギガビットLAN端子を増設できるマルチアダプターです。
簡単に安定した有線インターネットを接続することができます。
WindowsとMac両対応。さらに3ポートUSBハブでマウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、シャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH471本体、クイックインストールガイド、保証書、Driver CD
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミニウム
質量(g)56.5(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)43.75×90.6×18.6
コネクタ形状USB Type-Cオス - 1000Mbps RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
インターフェイスRJ-45 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (bps (Full Duplex)
給電方式バスパワー/セルフパワー
USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A/1000Mbps RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷