「トイレ タンク 給水 管」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)1.0
材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径20
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)0.01~0.5
接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(本体)CAC901
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69
最高使用圧力(MPa)0.07~0.69
接続方法管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体水道水
位置取付:貯水槽内
関連キーワード