6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径G 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
欠品中

給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1 電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有 タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線 取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に 使用温度範囲(℃)0~60 呼び径(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0~0.78 作動方式直動式【通電開】 オリフィス径(Φmm)4 使用流体水道水(常温) 最高使用温度(℃)0~60 起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A 弁座漏れ量0cc/min 耐水圧(MPa)1.75(1分間) 管接続タイプねじ込み(RC3/4) 励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

材質(給水側/吐水側)CAC902 ねじ径R 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)
材質(給水側/吐水側)CAC902 呼び径13 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0~0.78 接続方式管:R 1/2 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75M 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン 取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に 使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70 使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません 耐水圧(MPa)1.75(1分間)
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)