20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.0 材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901 ねじ径20 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5 最高使用圧力(MPa)0.01~0.5 接続方法管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン 取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に 使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70 使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません 耐水圧(MPa)1.75(1分間)
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69 最高使用圧力(MPa)0.07~0.69 接続方法管:ねじ込み(R) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける 適合流体水道水 位置取付:貯水槽内
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式JIS Rcネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式JIS Rcネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
88,980 税込97,878
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 呼び径(A)20 接続方式JIS Rc ネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13 質量(kg)3.3 制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

流体温度(℃)常温 呼び径(A)20 接続方式JIS Rc ネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13 質量(kg)3.3 制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 貯水槽