カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
- FMバルブ製作所
- モノタロウ(1)
- 明工社(55)
- ワルター(25)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- タンガロイ(13)
- MAGIQ(東京堂)(12)
- オーム電機(11)
- ボウエキ(BOUEKI)(9)
- KENWOOD(7)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(7)
- CKD(6)
- RS PRO(5)
- アウス(4)
- 日研工作所(4)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- JVC(4)
- ベン(3)
- ALPINE(3)
- ブランドをもっと見る
「20fm」の検索結果

FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥89,980~税込¥98,978~1セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥82,980~税込¥91,278~1セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FM貯水槽用ボールタップWRM-20型
FMバルブ製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から21日以内出荷質量(kg)1.0材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901ねじ径20使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5最高使用圧力(MPa)0.5接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット21日以内出荷付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】受水槽の停止水面より上
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ
FMバルブ製作所¥82,980~税込¥91,278~1個20日以内出荷から21日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります