カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)

「clp-20」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレビス用ピン リケン

    クレビス用ピン

    リケン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    クレビス専用のピンです。
  • クレビス用ピン RIKEN(理研機器)

    クレビス用ピン

    RIKEN(理研機器)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • クレール 両手鍋 ヒロショウ

    クレール 両手鍋

    ヒロショウ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    クレール 両手鍋は、大きすぎないサイズの両手鍋です。移動の際に不安定にならない両手鍋なのでお湯を捨てる時も安全です。
    用途調理器具に。
  • スーパーエスロクリーンパイプ エスロン

    スーパーエスロクリーンパイプ

    エスロン
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
    用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)色濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
  • LEDケーブルライトプロ FMC

    LEDケーブルライトプロ

    FMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    現場の照明はこれ1本で解決。1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。
    用途エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。仕様カット可能消費電力(W)14/1mあたり光源LED2835 288個/1mあたり色温度(K)6500防塵防水性能IP65明るさ(Lm)1600/1mあたり定格入力AC100V 50/60Hz耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)

    スキャロップディスク401Q

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ

    カナフジ電工
    ¥569税込¥626
    1組
    4日以内出荷
    ラックの端末の保護に使用します。
    備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
  • カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部

    カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)

    服部
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(100枚×10冊)
    3日以内出荷
    カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
    用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。 お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。仕様片面作用材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末厚さ(μm)30耐熱温度(℃)120
  • クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)22.6幅W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG

    CSR20MR-45CLP1ミニベロ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
    付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ仕様アルミリムブレーキ(前後):キャリパーブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト材質(フレーム)アルミタイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)変速段数14段変速
  • (V0CLP)クリップ ニッサン

    (V0CLP)クリップ

    ニッサン
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6554アズワン品番65-7578-21
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6695アズワン品番65-7679-12
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 20 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110●コード番号:196-6697アズワン品番65-7679-27
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0783アズワン品番65-7632-50
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0775アズワン品番65-7624-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0779アズワン品番65-7631-07
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0781アズワン品番65-7625-72
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0778アズワン品番65-7684-40
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6555アズワン品番65-7701-07
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入

    SAMTEC
    ¥819,800税込¥901,780
    1セット(1350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0782アズワン品番65-7632-49
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(1350個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0774アズワン品番65-7628-77
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1064アズワン品番65-7596-37
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6694アズワン品番65-7673-76
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1063アズワン品番65-7619-98
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1062アズワン品番65-7601-38
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1066アズワン品番65-7569-54
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1065アズワン品番65-7635-60
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1061アズワン品番65-7617-59
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ボトムエントリスタイル ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1069アズワン品番65-7652-69
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1060アズワン品番65-7569-09
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入

    SAMTEC
    ¥749,800税込¥824,780
    1セット(1350個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1059アズワン品番65-7568-90
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥909,800税込¥1,000,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1067アズワン品番65-7613-72
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
    仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形