TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m)
質量(g)340
出力(W)3
出力PHONES (ミニステレオフォン)
電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97
入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン)
コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/W
スピーカー3インチ 4Ω
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
関連キーワード