TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
関連キーワード