RECORD エルゴパワーレバー 12s(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
ブレーキレバーが若干外向きになり、より指がかかりやすくなりました。
ブレーキキャリパーのリリースバーを移動させることでブレーキレバーをショート
リーチにもすることができます。(内側:ショートリーチ、中央:標準、外側:開放)
RECORD BBカップ BB30 ウルトラトルク 68x46(15~20)Campagnolo(カンパニョーロ)5日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
RECORD BBカップ BB30 ウルトラトルク 68x42(15~20)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
RECORD BBカップ 86.5x46 ウルトラトルク(15~20)Campagnolo(カンパニョーロ)5日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
RECORD BBカップ 79x46 ウルトラトルク (15~20)Campagnolo(カンパニョーロ)5日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
POTENZA チェーン 11sCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
よりワイドなリンク設計:シフトパフォーマンスを向上させ、チェーンリング、スプロケットとのノイズを抑えることができます。
ウルトラリンクチェーンリンク接続システム:高強度のチェーン接続。高い安全性と長い製品寿命。
11S用ウルトラリンク使用
11S用アウターリンク
POTENZA ダイレクトマウントブレーキ リア(リアステイ)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ DIRECT DM R SEAT STAY ブレーキ シートステー用
仕様左右独立調整機構、全てのカンパニョーロエルゴパワーに対応、イージーマウントシステム、32mmタイヤまで対応質量(g)176(BB下用)ブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分フロント用
EPS EPS RECORD フロントメカ 11s(直付)(15~)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ RECORD EPS 直付 11S フロントディレイラー
独自設計のアルミ製インナーセミケージ:「インプルーブド・シフティング・プロジェクトの一環として、2014シーズンからプロチームで使用。力が掛かった状態でアップシフトしても正確で静粛な変速を約束します。
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
仕様キャパシティ:16T、アルミ製ケージ、アンチフリクション処理、テクノポリマー&カーボン製ボディ、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー材質テクノポリマー&カーボン製ボディ歯数最大:55T、最小:34T質量(g)133ブラケット直付け対応ダブルクランクセット対応防水仕様IP67
EPS EPS RECORD エルゴパワーレバー 11sCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ RECORD EPS エルゴパワー 11S ブレーキレバー
ワンレバー ワンアクション:エルゴパワーのそれぞれのレバーは異なる機能を持っています。
どんなコンディション(気温の低い冬、グローブを装着した時、悪路を走行する時など)でも適切な操作ができ、ミスシフトのリスクを減らすことができます。
100%ウォータープルーフ:IP67スタンダードに従い、どんな天候コンディションでも動作するように製造されています。
スイッチモードボタン:モードボタンを押すと、バッテリーの充電状況を確認することができます。また、レースの最中に前後ディレイラーを微調整したり、ゼロポジションにセットすることもできます。
Eエルゴノミー:レバー3の位置が低くなり、どんなライディングポジションでも正確な変速が可能になりました。
マルチドームテック:ラボで考案された5ドームテクノロジーによってレバーを押し込む力とレバーから返ってくる力のバランスが取られています。これで前後ディレイラーを誤って動作させるリスクは少なくなります。
仕様キャリパー/Dmブレーキ用ブレーキ用、コンポジットボディ&レバー、ウルトラシフトジオメトリー、エルゴノミックブレーキレバー、近くなったブレーキレバー、ブレーキレバーにあるキャリパー解放ボタン、大きい手用のインサート、ヴァリクッションシリコンフード、フロントディレイラーの微調整が可能、多段変速、モードボタン適合11S質量(g)266
EPS EPS CHORUS フロントメカ 11s(ジカヅケ)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ CHORUS EPS 直付 11S フロントディレイラー
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
アルミニウムとカーボンを採用した、ディレイラーケージデザイン:EPSドライブトレインに最適化された設計によって、軽量で高い剛性を実現。力が掛かった状態でも、正確で素早い変速が可能。
仕様キャパシティ:16T、アンチフリクションインサート、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー材質テクノポリマー&カーボン製ボディ歯数最大:55T、最小:34T質量(g)149ブラケット直付け表面処理ニッケルクロム表面処理ケージ対応ダブルクランクセット対応防水仕様IP67
DB リアマウントボルトCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
リアのブレーキキャリパーをマウントに取り付ける際に使用するスクリューです。
CHORUS チェーン 11sCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ コーラス11速用チェーン。
従来の10速用チェーンより耐久性がアップし、変速性能が向上しました。
10速用チェーンより、幅が狭くなっているので、10速コンポーネントには使用できません。
取り付けにはカンパニョーロ純正工具、UT-CN300をご使用下さい。
CHORUS カセット 11s 12-29Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
スプロケットの歯先はすべて最高の同期性能、変速スピード、静粛な動作を獲得するために、設計されました。
大きい方から6枚のスプロケットは3枚ずつフレームで固定され、強いねじれに対する剛性を発揮します。
力の掛かった状態でも、正確な変速性能は変わりません。スチール製スプロケットには表面処理が施され、長い製品寿命と最高のパフォーマンスを保証します。
CHORUS カセット 11s 12-27Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。
耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。
専用ロックリング付属 11速専用。
CHORUS カセット 11s 12-25Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
ウルトラシフト歯先デザイン:すべての歯先は、チェーンをアップシフト、ダウンシフトしたり、最大限のパワーをホイールに伝達するなど、特定の機能を果たすように設計されています。
ウルトラシフトシンクロニゼーション:スプロケットは細部にわたって調整され、優れた変速パフォーマンスを実現。力が掛かった状態でも、素早く正確で、静粛な動作を約束します。
強化のために大きい方から6枚、3枚ずつのスプロケットをフレームで固定。
軽合金キャリア
11sタイミング
11s専用設計 11s軽合金ロックリング、ピッチ27X1
CHORUS カセット 11s 11-29Campagnolo(カンパニョーロ)5日以内出荷
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。
耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。
専用ロックリング付属 11速専用。
CHORUS カセット 11s 11-27Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。
耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。
専用ロックリング付属 11速専用。