WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) シマノ9/10/11sCampagnolo(カンパニョーロ)欠品中
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s質量(g)1596タイヤ幅(mm)指定:25~50
WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)リム幅(mm)45リムh(mm)26.5(C19)
WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング質量(g)1550(フロント:670、リア:880)スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターンリムh(mm)60(C19)
WHEEL BORA WTO 33 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
ASTMカテゴリー:1
リム:カーボン、2-Way Fit、ハイト33mm、C19
スポーク:ステンレス、ストレートプル、F18本-ラジアル、R24本-G3パターン、アルミニップル
ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ、USBセラミックボールベアリング
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。
コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。
WHEEL BORA ULTRA TT (R) ロード シマノ(17~)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
BORA ULTRA TT チューブラー シマノ用 後のみ DISC
デビュー直後から、ボーラウルトラTTは弾丸のような最速ライダーと共に戦い、数多くのタイムトライアルの国際レースでメダルを獲得してきました。
2017年、カンパニョーロのレンズ形状ロードホイールは、大きな特徴である軽量さと剛性を大きく改良し、更なる進化を遂げました。
重量は前モデルより111g軽量化され、ライバルホイールより8%剛性がアップしました。
キャンピー・テック・ラボは、それに加え、タイムトライアルバイクのブレーキシステムに適したホイールを作り出すことにフォーカスし、大いなる成果を挙げることに成功しました。
仕様フリーボディ:シマノ9/10/11s、CULTベアリングシステム質量(g)864
WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
リムブレーキ用ホイールが持つトップレベルのパフォーマンス、信頼性、安全性、統合性を獲得しデビューを果たします。
カンパニョーロ・ディスクブレーキ・プロジェクトが初めて世に送るホイールが、ZONDA DBです。
あらゆるスタンダードに対応し、数多くのテクノロジーを身につけたオールマイティーなホイールは、カンパニョーロの名前に相応しいホイールとなりました。
ZONDAはリムブレーキ市場において非常に大きな評価を享受してきたモデルです。
仕様リム:クリンチャー、17C、スポーク:ストレートプル、21本-G3パターン、アルミニップル、ハブ:アルミオーバーサイズフランジ、プラズマ電解酸化処理フリーボディ、フリーボディ:シマノ9/10/11S、ハブタイプ:前後HH12、ローター取付規格:6ボルト、ローター取付規格:AFSタイヤ幅(mm)指定:25~50
WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。
エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。
シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。
エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。
レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。
ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。
仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)質量(g)1739リム幅(mm)23.5スポーク数F:21本、R:21本リムh(mm)33(C19)
WHEEL SHAMAL ULTRA C17 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応し、シャマルがモデルチェンジです。
カンパニョーロ・アルミニウム・ホイールのフラッグシップとして、約20年前のデビューからホイールの技術革新の最前線を支え、モデルチェンジを繰り返してきたシャマル。昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応するC17サイズのリムを与えられモデルチェンジを果たしました。
仕様リム:2Way-Fit、アルミ製トリプル切削、C17、ハブ:USBベアリング、プラズマ電解酸化処理FWボディ(HGのみ)、スポーク:アルミストレートプル-エアロタイプ、フロント/ラジアル16本、リア/G3パターン-Φ2/1.5/2 左7本、右14本、アルミニップル、対応スピード:シマノ10/11sタイヤ幅(mm)指定:25~50