「shimano シマノ ハブ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング
質量(g)1550(フロント:670、リア:880)
スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターン
リムh(mm)60(C19)
ASTMカテゴリー:1
リム:カーボン、2-Way Fit、ハイト33mm、C19
スポーク:ステンレス、ストレートプル、F18本-ラジアル、R24本-G3パターン、アルミニップル
ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ、USBセラミックボールベアリング
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。
コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。
リムブレーキ用ホイールが持つトップレベルのパフォーマンス、信頼性、安全性、統合性を獲得しデビューを果たします。
カンパニョーロ・ディスクブレーキ・プロジェクトが初めて世に送るホイールが、ZONDA DBです。
あらゆるスタンダードに対応し、数多くのテクノロジーを身につけたオールマイティーなホイールは、カンパニョーロの名前に相応しいホイールとなりました。
ZONDAはリムブレーキ市場において非常に大きな評価を享受してきたモデルです。
仕様リム:クリンチャー、17C、スポーク:ストレートプル、21本-G3パターン、アルミニップル、ハブ:アルミオーバーサイズフランジ、プラズマ電解酸化処理フリーボディ、フリーボディ:シマノ9/10/11S、ハブタイプ:前後HH12、ローター取付規格:6ボルト、ローター取付規格:AFS
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応し、シャマルがモデルチェンジです。
カンパニョーロ・アルミニウム・ホイールのフラッグシップとして、約20年前のデビューからホイールの技術革新の最前線を支え、モデルチェンジを繰り返してきたシャマル。昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応するC17サイズのリムを与えられモデルチェンジを果たしました。
仕様リム:2Way-Fit、アルミ製トリプル切削、C17、ハブ:USBベアリング、プラズマ電解酸化処理FWボディ(HGのみ)、スポーク:アルミストレートプル-エアロタイプ、フロント/ラジアル16本、リア/G3パターン-Φ2/1.5/2 左7本、右14本、アルミニップル、対応スピード:シマノ10/11s
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥188,800
税込¥207,680
6日以内出荷
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s
質量(g)1596
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
SHAMAL ULTRA C17 クリンチャー シマノ用 前後セット ダークラベル 17C
最も信頼できるアルミ製レースホイールとして存在してきた素晴らしいシャマルパフォーマンスに、更なるオールマイティーさと新しいテクノロジーを加え、シャマルウルトラC17が誕生しました。
リムはC17スタンダードに従ってワイド化され、近年人気の高まっている25/28のタイヤサイズと完璧に適合します。
新しいリムとタイヤのインターフェイスは、同じサイズのタイヤとC15リムを比べた場合、よりエアロダイナミクスに優れていることがわかりました。
C17はそのワイド化されたリム形状と最適化されたマテリアルによって、快適性が向上するだけでなく、より確実なグリップ性が実現し、同時に高い剛性と反応性も獲得しています。
関連キーワード