「rn6」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耳を塞がないオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。装着したまま会話・食事・運動も音楽を聴きながら楽しめます。専用ケースに入れるだけで簡単に充電できるので、充電をしながら持ち運びが可能。音楽・通話・AIアシスタント呼出ができ、オープンイヤーだから音楽を聴きながらの会話もスムーズです。
セット内容イヤホン×2、専用ケース、充電用USBケーブル、取扱説明書
材質イヤホン:ABS、シリコン、ポリエステル、ケース:ABS
質量(g)片耳:5、ケース:25
電池リチウムポリマー充電池30mAh×2、充電可能回数300回、充電時間約60分(専用ケース)、連続使用時間:約180分
送信出力class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片耳:1.5×2.8×2.3、ケース:7×2.4×4
バッテリー容量(mAh)ケース電池:リチウムポリマー180、充電可能回数約300回、充電時間:約60分(電源元→ケース)
周波数(GHz)2.4(2402~2480MHz)
インピーダンス(Ω)32±15%
Bluetoothversion5.4/通信距離10m
対応プロファイルHFP、A2DP、HSP、AVRCP
ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書
材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄
質量(g)190
電源ソーラーパネル充電
センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)
充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17
明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12
防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください
点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)
連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
1台
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。
材質ABS、PS、LED、EVA
質量(g)本体:55、リモコン:15
電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6
直径×高さ(cm)本体:8×3
明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110
操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる)
連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
1台
¥869
税込¥956
6日以内出荷
人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
材質ABS、PS
質量(g)100
電源単4乾電池×3(別売り)
センサー感知方式赤外線モーションセンサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8
明るさ(Lm)120
センサー感知範囲3m
連続点灯時間(時間)約15
高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。
材質アルミ、PC、シリコン、磁石
質量(g)15
電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh
充電時間(時間)約1
直径×高さ(cm)1.5×6
明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)
連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
スマホもデジカメもこれ一台でOK!コンパクトなのに3段階に伸縮可能な三脚NEO。縦55~80mmまでの大きいスマホにも対応したスマホヘッド付属でスマホ、デジカメ、一眼レフをこの1台の三脚で対応可能。収納時は30cmの長さに238gと軽量なので手軽に持ち運び可能。映える写真やイメージ通りの写真を撮るのに固定できる三脚は必需品です。手軽な導入機材としてオススメです。
付属品本体、スマホヘッド
材質アルミ、ABS、PU、PVC、鉄
質量(g)本体のみ238
対応機種スマホヘッド:高さ55~80mmまでのスマートフォン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:5×6.5×31.5、展開時:39×44×64
最大積載荷重(g)600以下推奨
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。
材質PP・スチール・EVA
質量(g)115(電池込み)
電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属)
対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6~8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで
送信出力class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63
周波数(GHz)2.4
Bluetoothversion5.2/通信距離10m
対応プロファイルHID
乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。
材質ABS、AS、シリコン
質量(g)約30
電源単4電池×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8
パターン電球色・昼白色・昼光色
明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10
連続点灯時間(時間)約20
吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。
材質ABS、PS、シリコン、鉄
質量(g)110
電源単4乾電池×3(別売り)
直径×高さ(cm)11×14
明るさ(Lm)200
連続点灯時間(時間)約6
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。
材質ABS、NBR、PC
質量(g)60(本体のみ)
電源単4乾電池×2(別売り)
長さ(cm)【アーム片側】20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26
明るさ(Lm)50(4個点灯)
連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。
材質ABS、PS
質量(g)約100
電源単3乾電池×3(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時)
直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時)
明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90
連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書
材質PP、PS、鉄
質量(g)180
電源ソーラーパネル充電
センサーセンサーから全方向に120°(5m以内)
充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15
明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59
点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)
連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
電池&USB電源の2電源対応で屋内はもちろん、外出先やアウトドアでも使用できる虫よけマシン。化学薬品を使用せず、超音波で虫を撃退するため安全です。人体への影響も与えないので小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。蒸しモード・小動物モード・羽虫モード・MIXモードと使用目的にあわせて最適なモードを選べます。シンプルなデザインでインテリアの邪魔になりません。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約65
電源単3乾電池×3(別売り)またはUSB電源5V1A※併用不可
連続使用時間約20~25日
寸法(Φ×高さH)(cm)8×5
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
化学薬品を使わず、超音波で虫を撃退する虫よけタグ。キーホルダータイプでリュックに付けたり、ベルトに付けたり手軽に使うことができます。蚊をはじめとする羽虫などが嫌がる超音波の周波数を発し、虫を撃退。周波数は3段階調節ができ、屋内・屋外・就寝時などで使い分けが可能です。USB充電式で約1.5時間の充電で最長約90時間の使用が可能。化学薬品を使用せず人体の影響を与えないので、お子様にも安心してお使いいただけます。
材質ABS
質量(g)約10(本体)
使用範囲10(m2)
周波数青:62Hz、紫:34Hz・50Hz・154Hz、緑:18.8kHz~70kHz
連続使用時間(時間)約90
電池リチウムポリマー電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×1.4×5.5
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)90
充電可能回数約300回
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン
質量(g)約135(商品合計)
電源USB リチウムイオン充電池1200mAh
充電時間(時間)約2.5
充電可能回数約300回
直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)
明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40
連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。
セット内容本体、USBケーブル
材質シリコン、ABS
質量(g)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400
明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅
連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。
材質ABS、PP、PS
質量(g)185
電源ソーラー充電式
センサーセンサーから全方向に90°(3m以内)
寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5
バッテリーリチウムイオン電池(750mAh)
挟み幅最大4cm
明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15
点灯時間【センサー】20秒
連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時)
防水IP44
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。
材質PP、PS、PVC
質量(g)50(商品合計)
電源ソーラーパネル充電
連続使用時間(時間)8
バッテリーニッケル水素電池(40mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×8.5
充電時間(時間)8
LED最大5Lm
充電可能回数300回
防水IP44
1台
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
夜になると自動で赤く点滅をし、野良動物・野鳥や害獣、また不審者への威嚇をします。ソーラー充電式なので、コンセントの有無を気にせず玄関や車庫・花壇や家庭菜園スペースなど置きたい場所へ手軽に設置できます。
材質PP、PS、PVC
質量(g)70
連続使用時間(時間)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×3×8
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池81000
充電可能回数300回
明るさ(Lm)【LEDライト】最大4
防水IP44相当(自社調べ)
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード