食卓で手軽に揚げたてを
調理しやすい温度調節機能付き
調理温度目安表示
便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス
容量(L)約0.6
消費電力(W)600
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)510
定格周波数(Hz)50/60
温度ヒューズ192℃
温度設定範囲(℃)80~190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード