場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる
ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)
型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型
電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池
最大出力(W)5×2
口径(Φmm)52×2
本体質量(g)約755
充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
音圧レベル(dB)80±3
再生周波数(Hz)150~20000
連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)
対応フォーマットmp3、wav
バッテリー容量(mAh)1800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3
インピーダンス(Ω)4
デバイスタイプA-S SP-04
伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
BluetoothVer.4.2、class2
使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
スピーカー同士もワイヤレス接続可能
迫力の重低音
2台同時接続で音楽の空間が広がる
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型
質量(g)620
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池
最大出力(W)3×2
口径(Φmm)50×2
充電時間約6時間
保証期間お買い上げ日より半年間
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
再生周波数(Hz)50~20.000
連続再生時間約24時間
対応フォーマットmp3
バッテリー容量(mAh)3000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3
防水保護等級IPX6
インピーダンス(Ω)4
デバイスタイプA-S SP-13
伝送距離(m)最大約10
BluetoothVer5.0、class2
使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥4,843
税込¥5,327
翌々日出荷
関連キーワード