音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020
付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )
型式2chスピーカー パッシブラジエーター型
質量(g)約520
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh
最大出力(W)5 × 2
充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります
対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8
連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります
対応フォーマットMP3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード