カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ACE(エース)
- 13ページ目
13ページ目: ACE(エース)のすべての商品

ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS
ACE(エース)¥859税込¥9451箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
スカイクリーン SK型
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。材質ADC本体寸法(mm)D40×H555×W4.5仕上アクリル焼付塗装
緩み止めサラビスM5x8
ACE(エース)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8表面処理生地寸法s(mm)3(六角穴)ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)10適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ(□40連結用)
ACE(エース)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。適合□30シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品
ACE(エース)¥939税込¥1,0331本5日以内出荷形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
木の葉ベビー帽子掛け
ACE(エース)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷カエデ材と鋳鉄のおしゃれなデザインのフックです。用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ 2本材質(本体)亜鉛合金、(木部)カエデ寸法(mm)23×68×63色ブロンズ
天蓋用ステー
ACE(エース)¥729~税込¥802~1本3日以内出荷天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ開き方天蓋用
凹凸面給気口用取付プレート2 エリア150用
ACE(エース)¥699税込¥7691個3日以内出荷周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
ステンレス全回転取手
ACE(エース)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本材質ステンレスSUS304仕上研磨取手全回転取手
ステンレス回転帽子掛け
ACE(エース)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質ステンレス寸法(mm)35×70×77×30安全荷重(kg)(吊下げ)6仕上バレル研磨
クルピタ マグネットフック
ACE(エース)¥959税込¥1,0551個3日以内出荷強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。 タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。用途冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。 スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。材質ナイロン・ネオジウム磁石耐荷重(kg)2
アルミ棚柱
ACE(エース)¥4,498~税込¥4,948~1セット(8本)当日出荷から4日以内出荷掘り込み用アルミ棚柱です。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質アルミ(t=1.0)長さ(mm)1820ピッチ(mm)20仕上アルミ(B2) シルバー
回転止キャップS
ACE(エース)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷形状キャップ材質/仕上ZDC/クロームメッキ寸法F(mm)3.2寸法E(mm)6寸法G(mm)10寸法H(Φmm)4寸法K(Φmm)-寸法I(Φmm)6.5
スカイクリーンスタンド 850
ACE(エース)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。用途物干金物セット内容ポール、アーム材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装質量(kg)2.5色ポール/シルバーアーム/ステンカラーサイズ(mm)850×1726
スカイクリーン スリム1型550
ACE(エース)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810種類壁付型サイズ(mm)550
サンウィングスリム550
ACE(エース)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645種類壁付型サイズ(mm)550
自動ドア用安全ガード
ACE(エース)¥124,900税込¥137,3901台4日以内出荷自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
スリーブ固定ブラケット
ACE(エース)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。用途戸建用材質ABS寸法(mm)180×30×235色ブラック
SUSメーター点検口 ビス止め仕様
ACE(エース)¥89,980税込¥98,9781枚4日以内出荷ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。仕様450角材質SUS304本体質量(kg)5仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元右外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
SUSメーター点検口
ACE(エース)¥79,980税込¥87,9781枚4日以内出荷ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。仕様450角材質SUS304本体質量(kg)4.2仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元右外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520
RYポスト 交換用扉
ACE(エース)¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷新仕様のRYポスト用メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。材質SUS304仕上No.4