カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ACE(エース)のすべての商品

支柱ハサミ付パーツ
ACE(エース)¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷設置場所に応じたパーツをご用意用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様支柱への取付材質SUS304適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
スカイクリーン AP型
ACE(エース)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1組(2本)当日出荷から5日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAP型種類壁付型耐荷重(kg)30
室内用スカイクリーン URB型
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス色ホワイトタイプ天井埋込タイプ種類昇降式
モリギン タナダボ ネジドメ
ACE(エース)¥649~税込¥714~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ネジ止タイプの棚ダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
アルミASタラップ 昇降禁止板
ACE(エース)¥60,980~税込¥67,078~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)付属品SUSピアスビス4×13:18本
モリギン ステンレス隅金 SHC
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304の平折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴数4個仕上バレル研磨
モリギン パワーアングルプレート
ACE(エース)¥279~税込¥307~1個当日出荷から8日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
モリギン ステンリブ付き不等辺金具
ACE(エース)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途仮設や仮止めに。材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)ビス:4.5板厚(mm)1.8
引戸・開き戸兼用回転式表示器
ACE(エース)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。用途トイレ付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本材質ZDC質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
フラッシュ棚柱 1820mm
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)材質アルミ・硬質塩ビ寸法(mm)L1820×W14×t3.5質量(g)140寸法H(mm)1820寸法D(mm)5寸法W(mm)15安全荷重(kg)30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
アルファ スライディングロック
ACE(エース)¥969税込¥1,0661個当日出荷どんなショーケースにもマッチするデザインです。付属品キー2本材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121質量(kg)0.15適合ガラス厚(mm)3~6
アルミ巾広金折 シルバー
ACE(エース)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。材質アルミ
アルミ金折 シルバー
ACE(エース)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷錆・汚れに強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
鉄回転帽子掛け
ACE(エース)¥399税込¥4391個当日出荷用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。付属品取付けネジ(2.7×16) 4本材質鉄板・線材・エバテイト仕上ニッケルメッキ吊下荷重(kg)6
給気口用フィルター
ACE(エース)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)用途丸型給気口に取付けが可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
ACE丸落とし
ACE(エース)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30