カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ACE(エース)
- 19ページ目
19ページ目: ACE(エース)のすべての商品

アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個適合□60シリーズ材質A1050色シルバーフレーム6060表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
木棚用傾斜ブラケット 右側用
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90
中荷重ベアリング
ACE(エース)¥539~税込¥593~1個4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油穴径(Φmm)6.35耐荷重(kg)60/300回転(1個当りの試験結果による)
真円防音戸車 丸33mm NV33N-R
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9