877件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動ロック・面付けタイプ ライト(取付具付属) ACE(エース)

    手動ロック・面付けタイプ ライト(取付具付属)

    ACE(エース)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    室内扉用
    材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト寸法H(mm)50寸法D(mm)50寸法W(mm)21.5
  • 止めネジ付き長ソケット ACE(エース)

    止めネジ付き長ソケット

    ACE(エース)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定用の回転止めを使用し、固定してください。
    付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本材質亜鉛ダイカスト形状ソケット
  • 戸当りゴム GA-8 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-8

    ACE(エース)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)15寸法W(mm)6
  • 戸当りゴム GA-73 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-73

    ACE(エース)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)11
  • 戸当りゴム GA-67 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-67

    ACE(エース)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)6.5
  • 戸当りゴム GA-52 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-52

    ACE(エース)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)25寸法W(mm)24.5
  • 戸当りゴム GA-41 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-41

    ACE(エース)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)30寸法W(mm)25.5
  • 戸当りゴム GA-31 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-31

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)7.5
  • 戸当りゴム GA-22 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-22

    ACE(エース)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)20.5寸法W(mm)12
  • 戸当りゴム GA-11 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-11

    ACE(エース)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)15寸法W(mm)9.5
  • 戸当り 公衆トイレ用 盗難防止型 ACE(エース)

    戸当り 公衆トイレ用 盗難防止型

    ACE(エース)
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    盗難の危険性が少ない形状。
    用途公衆トイレ用の戸当り。付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個材質SUS304、ゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
  • 戸当り コート掛け ACE(エース)

    戸当り コート掛け

    ACE(エース)
    899税込989
    1袋
    3日以内出荷
    用途コート掛けに使用。付属品スチール十字穴付皿木ネジ2本(3.1×16)材質ステー: SUS304、戸当り:ゴム仕上ヘアライン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×22×89
  • 家具移動補助用品 カグスベール ACE(エース)

    家具移動補助用品 カグスベール

    ACE(エース)
    899税込989
    1パック
    3日以内出荷
    ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。家具のらくちん移動!ニチアスのカグスベールシリーズ。家具や小物にセットして、ムリなく手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、お引越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスでも大活躍!スイスイすべる、ふっ素樹脂製。脚にあわせてセットするはめ込みタイプ。テーブルや椅子、スチール家具など、脚のガードも兼ねたい家具に!
    材質ふっ素樹脂薄茶内径(Φmm)17~20
  • 闇夜の用心棒(白) ACE(エース)

    闇夜の用心棒(白)

    ACE(エース)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    高輝度再帰性反射材使用! この製品の反射輝度は白い紙を1とした場合、500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております(警察関係なども採用されてます。) 本体は、高輝度反射材を使用しておりますのでライトなどに反射し、遠くからでも確認できるので付けているだけでとても安全です。(一切電池不要!) この商品は水に浮きますので釣、マリンスポーツ等で誤ってカギを落としても浮いてます。(2個程度) バイクのキー、デーバック、ベルトなどに付けアクセサリーとしてもご使用になれます。 円簡形なので、どの角度からでも輝度が得られ、安全に優れています。災害、避難などの緊急時には笛で合図し反射で確認できます。
    用途イベント会場などで子供とはぐれた時など。 オリエンテーション、山中などで仲間とはぐれた時など。山奥で熊避けに。 犬、猫の交通安全。また、呼び笛がわりに。
  • ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用 ACE(エース)

    ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用

    ACE(エース)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
    付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
  • ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用 ACE(エース)

    ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用

    ACE(エース)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
    付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
  • ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)

    ワンタッチステー ストップ付

    ACE(エース)
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)
    用途扉の開閉金具。左用。材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド長さ(mm)122仕上クロームメッキ
  • ロック付ステン内掛け ACE(エース)

    ロック付ステン内掛け

    ACE(エース)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。 外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。 ”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
    用途開き扉等に。材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
  • レバーラッチ(グレー)難燃タイプ ACE(エース)

    レバーラッチ(グレー)難燃タイプ

    ACE(エース)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
    材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄グレー寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
  • 防音スリッパーパット ACE(エース)

    防音スリッパーパット

    ACE(エース)
    689税込758
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    特殊構造パットを採用。スベリパットに防音性能をプラス。集合住宅などでの家具を引きずる音が軽減します。
    種別ノンスリップマット材質振動吸収ゴム、特殊シート、両面テープ耐荷重(kg)20/個耐熱温度(℃)80
  • ブロンズ巾木戸当り ACE(エース)

    ブロンズ巾木戸当り

    ACE(エース)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • プラッシュラッチ ACE(エース)

    プラッシュラッチ

    ACE(エース)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。 ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。 インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)
    材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂寸法H(mm)15寸法D(mm)38寸法W(mm)39
  • プラスチックローラー ACE(エース)

    プラスチックローラー

    ACE(エース)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6.6
  • プラスチックベアリング(内軸穴タイプ) ACE(エース)

    プラスチックベアリング(内軸穴タイプ)

    ACE(エース)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
  • プラスチックベアリング(外周フランジタイプ) ACE(エース)

    プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)

    ACE(エース)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
  • プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ) ACE(エース)

    プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ)

    ACE(エース)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)7耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
  • プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001 ACE(エース)

    プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001

    ACE(エース)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
    材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
  • フェルトアジャスターセット ACE(エース)

    フェルトアジャスターセット

    ACE(エース)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
    材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
  • 開き戸かんたんロック ACE(エース)

    開き戸かんたんロック

    ACE(エース)
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    地震対策、怪我、いたずら防止に。開き戸を簡単にロックすることができます。
    用途段差のない扉専用。
  • ひっぱベルト ACE(エース)

    ひっぱベルト

    ACE(エース)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    用途家具等に材質固定部 : ポリプロピレン・ベルト : ナイロン(約630ミリ)寸法H(mm)4寸法D(mm)69.5寸法W(mm)34
  • ハンガーブラケット HB-25用 ACE(エース)

    ハンガーブラケット HB-25用

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
    用途Aタイプブラケット仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度材質スチール特殊鋼(3.0t)
  • 棚柱 ACE(エース)

    棚柱

    ACE(エース)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    3日以内出荷
    棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単
    用途棚の無い場所の棚設置質量(kg)0.12穴径(Φmm)ビス:Φ4×6ピッチ(mm)15本体寸法(mm)D15×W920×H15
  • スリム棚受用 棚ズレ防止棚受 ACE(エース)

    スリム棚受用 棚ズレ防止棚受

    ACE(エース)
    199税込219
    1袋(2セット)
    3日以内出荷
    棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
    材質ポリエチレン(PE)棚受け金具その他棚受
  • スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113 ACE(エース)

    スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113

    ACE(エース)
    569税込626
    1袋(2セット)
    3日以内出荷
    棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
    材質ポリエチレン(PE)ホワイト棚板厚さ(mm)18~20対応棚受け金具その他棚受
  • スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ ホワイト PG114 ACE(エース)

    スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ ホワイト PG114

    ACE(エース)
    569税込626
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    材質ステンレスサイズ(mm)3×30
  • ステンレス内掛け 60 ACE(エース)

    ステンレス内掛け 60

    ACE(エース)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製でサビにくい。 屋内・屋外でも使用できます。 受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。
    寸法H(mm)20.4寸法D(mm)85.4寸法W(mm)33
  • ステンレス棚柱 支柱 白 15mm ACE(エース)

    ステンレス棚柱 支柱 白 15mm

    ACE(エース)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。
    材質ステンレス430安全荷重(kg)25
  • ステンレス棚柱 ACE(エース)

    ステンレス棚柱

    ACE(エース)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    15ピッチ
    用途棚受け用柱、棚受け支持金物材質SUS304長さ(mm)1820仕上ヘアーライン仕上げ
  • ステン棚柱 ACE(エース)

    ステン棚柱

    ACE(エース)
    2,298税込2,528
    1パック(2本)
    3日以内出荷
    棚の高さを自由に調節出来ます。
    用途棚の無い場所の棚設置材質SUS430寸法(mm)D5×W15×H1819穴径(Φmm)ビス:Φ4×11ピッチ(mm)15板厚(mm)0.8
  • スチールベアリング(高荷重タイプ) ACE(エース)

    スチールベアリング(高荷重タイプ)

    ACE(エース)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂ベアリングの4倍~10倍の高荷重タイプです。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1