カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ACE(エース)
- 19ページ目
19ページ目: ACE(エース)のすべての商品

アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個適合□60シリーズ材質A1050色シルバーフレーム6060表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
木棚用傾斜ブラケット 右側用
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90
中荷重ベアリング
ACE(エース)¥539~税込¥593~1個4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油穴径(Φmm)6.35耐荷重(kg)60/300回転(1個当りの試験結果による)
真円防音戸車 丸33mm NV33N-R
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
手動ロック・面付けタイプ ライト(取付具付属)
ACE(エース)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷室内扉用材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト寸法H(mm)50寸法D(mm)50寸法W(mm)21.5
止めネジ付き長ソケット
ACE(エース)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷固定用の回転止めを使用し、固定してください。付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本材質亜鉛ダイカスト形状ソケット
戸当り 公衆トイレ用 盗難防止型
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷盗難の危険性が少ない形状。用途公衆トイレ用の戸当り。付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個材質SUS304、ゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
戸当り コート掛け
ACE(エース)¥899税込¥9891袋3日以内出荷用途コート掛けに使用。付属品スチール十字穴付皿木ネジ2本(3.1×16)材質ステー: SUS304、戸当り:ゴム仕上ヘアライン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×22×89
家具移動補助用品 カグスベール
ACE(エース)¥899税込¥9891パック3日以内出荷ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。家具のらくちん移動!ニチアスのカグスベールシリーズ。家具や小物にセットして、ムリなく手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、お引越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスでも大活躍!スイスイすべる、ふっ素樹脂製。脚にあわせてセットするはめ込みタイプ。テーブルや椅子、スチール家具など、脚のガードも兼ねたい家具に!材質ふっ素樹脂色薄茶内径(Φmm)17~20
ワンタッチステー ストップ付
ACE(エース)¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)用途扉の開閉金具。左用。材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド長さ(mm)122仕上クロームメッキ
ロック付ステン内掛け
ACE(エース)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。 外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。 ”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。用途開き扉等に。材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
レバーラッチ(ブラウン)
ACE(エース)¥749税込¥8241個3日以内出荷扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
レバーラッチ(グレー)難燃タイプ
ACE(エース)¥639税込¥7031個3日以内出荷この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色グレー寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
防音スリッパーパット
ACE(エース)¥689税込¥7581パック(4個)3日以内出荷特殊構造パットを採用。スベリパットに防音性能をプラス。集合住宅などでの家具を引きずる音が軽減します。種別ノンスリップマット材質振動吸収ゴム、特殊シート、両面テープ色黒耐荷重(kg)20/個耐熱温度(℃)80
プラッシュラッチ
ACE(エース)¥519税込¥5711個3日以内出荷扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。 ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。 インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂寸法H(mm)15寸法D(mm)38寸法W(mm)39
プラスチックローラー
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6.6
プラスチックベアリング(内軸穴タイプ)
ACE(エース)¥239~税込¥263~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)
ACE(エース)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ)
ACE(エース)¥279~税込¥307~1個3日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)7耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001
ACE(エース)¥259税込¥2851個3日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
フェルトアジャスターセット
ACE(エース)¥399税込¥4391個4日以内出荷アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
ひっぱベルト
ACE(エース)¥279税込¥3071個3日以内出荷用途家具等に材質固定部 : ポリプロピレン・ベルト : ナイロン(約630ミリ)寸法H(mm)4寸法D(mm)69.5寸法W(mm)34
ハンガーブラケット HB-25用
ACE(エース)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)用途Aタイプブラケット仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度材質スチール特殊鋼(3.0t)
棚柱
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)3日以内出荷棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単用途棚の無い場所の棚設置質量(kg)0.12穴径(Φmm)ビス:Φ4×6ピッチ(mm)15本体寸法(mm)D15×W920×H15
スリム棚受用 棚ズレ防止棚受
ACE(エース)¥199税込¥2191袋(2セット)3日以内出荷棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。材質ポリエチレン(PE)棚受け金具その他棚受