カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ACE(エース)
- 20ページ目
20ページ目: ACE(エース)のすべての商品

スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113
ACE(エース)¥569税込¥6261袋(2セット)3日以内出荷棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。材質ポリエチレン(PE)色ホワイト棚板厚さ(mm)18~20対応棚受け金具その他棚受
ステンレス内掛け 60
ACE(エース)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンレス製でサビにくい。 屋内・屋外でも使用できます。 受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。寸法H(mm)20.4寸法D(mm)85.4寸法W(mm)33
ステンレス棚柱 支柱 白 15mm
ACE(エース)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)3日以内出荷棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。材質ステンレス430安全荷重(kg)25
ステン棚柱
ACE(エース)¥2,298税込¥2,5281パック(2本)3日以内出荷棚の高さを自由に調節出来ます。用途棚の無い場所の棚設置材質SUS430寸法(mm)D5×W15×H1819穴径(Φmm)ビス:Φ4×11ピッチ(mm)15板厚(mm)0.8
スチールベアリング(高荷重タイプ)
ACE(エース)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から4日以内出荷樹脂ベアリングの4倍~10倍の高荷重タイプです。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1
Sハンガーブラケット SB-24用
ACE(エース)¥619税込¥6811個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
Sバー32
ACE(エース)¥2,098税込¥2,3081パック3日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着。用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要)材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t)長さ(mm)1200
アルミ金折 ブロンズ ALA-45
ACE(エース)¥649~税込¥714~1個4日以内出荷錆・汚れに強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
プラスチックハンドル
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38アズワン品番64-6796-96推奨取付ボルトM5適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
ステンレス鋼製埋込み取手
ACE(エース)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷種別プレートに取付(フレームには取り付きません)質量(g)170仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル MG型
ACE(エース)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨質量(g)295推奨ねじ六角穴付ボルト M5寸法CR6.5適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
アルミフレーム用コーナーピース □40シリーズ
ACE(エース)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。適合□40シリーズ材質SCS13(SUS304相当品)
前蓋用ステー
ACE(エース)¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド長さ(mm)105仕上クロームメッキ開き方前蓋用
角座玉バネ
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。 用途に合わせて大きさを選んで下さい。用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。材質ブリキ仕上金ニス
角型給気口用フィルター
ACE(エース)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。用途エリアSは、代表的なタイプの角型給気口に取付け可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン、(取付用金属プレート)三価メッキ鉄板、(シャッタープレート)ポリエチレンテレフタラート
凹凸面給気口用取付プレート エリア100用
ACE(エース)¥399税込¥4391個3日以内出荷周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。用途この商品は、「エリア100」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
フリーロールアジャスター セット
ACE(エース)¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から5日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒耐荷重(kg)60/1個適合ねじ(mm)木ネジ:2.7
ステンレス PP ヒンジ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途インセット扉用仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット材質ステンレスSUS430幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
アルミ自在物干ブロンズ
ACE(エース)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。仕様2段階調整材質アルミ色ブロンズ種類自在式仕上アクリル焼付塗装
リールパーテーションスタンド
ACE(エース)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。 ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。 ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。 ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。材質(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン質量(kg)9.7ベルト長さ(m)2寸法(Φ×高さH)(mm)50.8×980仕上#400研磨(ベースのみヘアーライン)
コンテナ(H290)
ACE(エース)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×320質量(kg)5
コンテナ(H145)
ACE(エース)¥14,980税込¥16,4781セット(2台)4日以内出荷デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×175質量(kg)2.5
三角框 出隅セット
ACE(エース)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)4日以内出荷ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。材質再生木材質量(kg)0.27長さL(mm)340
三角框 入隅セット
ACE(エース)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)4日以内出荷ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300