46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷


固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質亜鉛ダイカスト 付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本 形状ソケット
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上サッシプライマー 吊元
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本 材質ポリエチレン 寸法(mm)(A)24、(B)12
1パック(4個)
329 税込362
当日出荷

材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 表面処理生地 寸法s(mm)3(六角穴) ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)32 寸法D(mm)32 ボルト穴径(Φmm)13
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.1とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.1 小 寸法A(mm)23 寸法B(mm)55 寸法C(mm)25 寸法D(mm)23 ボルト穴径(Φmm)11
1個
169 税込186
当日出荷

ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.1 小 寸法A(mm)25 寸法B(mm)120 板厚(mm)3
1個
139 税込153
当日出荷

ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
取付穴(mm)4.5 仕様着脱式 材質SUS304 質量(g)10
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.3 大 寸法A(mm)42 寸法B(mm)90 寸法C(mm)32 寸法D(mm)33 ボルト穴径(Φmm)13
1個
279 税込307
3日以内出荷

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角 材質SUS304 本体質量(kg)5 仕上ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm)450×450 吊元 外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
1枚
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.3、No.4とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.4 大々 寸法A(mm)25 寸法B(mm)180 板厚(mm)3
1個
189 税込208
3日以内出荷

ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)25 寸法B(mm)135 板厚(mm)3
1個
159 税込175
5日以内出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.4 大々 寸法A(mm)42 寸法B(mm)95 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 ボルト穴径(Φmm)11
1個
309 税込340
5日以内出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)28 寸法B(mm)65 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 ボルト穴径(Φmm)11
1個
199 税込219
5日以内出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
78 税込86
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質天然ゴム 長さ(m)5 ブラック
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。
用途仮設や仮止めに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)ビス:4.5
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。 材質(本体・ねじ)ABS樹脂 付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。 耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時) 材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)32 本体高さ(mm)83 本体幅(mm)68
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本 材質SUS304 本体質量(g)62 仕上ヘアーライン
1個
899 税込989
当日出荷

軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。 足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。 高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。 設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ/アルマイト仕上 踏ざん踏面幅(mm)60
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途仮設や仮止めに。 材質ステンレスSUS304 板厚(mm)1.8 穴径(Φmm)ビス:4.5
1個
389 税込428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。 適合□40シリーズ 材質SCS13(SUS304相当品)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ACE(エース)W貫抜
扉の止め具としてご使用いただけます。 南京錠を掛けることができます。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。 適合□20シリーズ 材質SUS304 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
用途Aタイプブラケット 材質スチール特殊鋼(3.0t)
1個
599 税込659
3日以内出荷

ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
用途防振、すべり止め、養生など、幅広い用途にご利用頂けます。ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。 材質天然ゴム 長さ(m)1 ブラック
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。 タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。
用途冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。 スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。 耐荷重(kg)2 材質ナイロン・ネオジウム磁石
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)