形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数1
ねじの種類六角穴付サラねじ
適合□30シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
適合□30シリーズ
セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4
表面処理四角ナット/生地
適合□20シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
適合□40シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
材質AL
表面処理アルマイト
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合□40シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)60×60
フレーム幅(mm)60
溝数2列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.37
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)878
形状長方形
サイズ(mm)40×80
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.77
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)1026
適合□20シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
適合□20シリーズ
材質A1050
色シルバー
表面処理アルマイト
適合□30シリーズ
材質SCS13(SUS304相当品)
適合□30シリーズ
材質A1050
色シルバー
表面処理アルマイト
取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
材質SUS304
表面処理生地
適合□30シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5
セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。
適合□40シリーズ
材質SCS13(SUS304相当品)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合□40シリーズ
材質A1050
色シルバー
表面処理アルマイト
取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。
適合□20シリーズ
材質SUS304
厚さ(mm)3
1個
¥759
税込¥835
欠品中
適合□60シリーズ
フレーム6060
付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個
材質A1050
色シルバー
表面処理アルマイト
取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
¥559
税込¥615
3日以内出荷
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.85
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)313.8
適合□20シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。
適合□30シリーズ
材質SUS304
厚さ(mm)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
形状R形状
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類2面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.815
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)302
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム安全柵用の自立L型金具と部品のセットです。
セット内容L型金具2個、金具止めボルト4組、オールアンカーボルト2個、ナット4個、スプリングワッシャー+平ワッシャー4個
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
付属品受け座
材質フェライト磁石
色黒
吸着力(N)29.4
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
材質SUS304
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)8
表面処理生地
寸法s(mm)3(六角穴)
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)10
適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ