5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)