19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)緩み止めサラビスM5x8
材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 表面処理生地 寸法s(mm)3(六角穴) ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。 適合□30シリーズ 材質SUS304 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

適合□30シリーズ セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色) 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ACE(エース/モリギン)マグネットキャッチ取付金具
材質A6063S 表面処理アルマイト 適合フレーム□30、□40
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)38 アズワン品番64-6796-96 推奨取付ボルトM5 適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
1個
969 税込1,066
当日出荷

ACE(エース/モリギン)ステンレス鋼製ハンドル MG型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 質量(g)295 推奨ねじ六角穴付ボルト M5 寸法CR6.5 適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷