「ジョイント エース」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。 材質アルミ
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ACE(エース/モリギン)ALCスリーブパイプジョイント
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1組
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 寸法P5(mm)-
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
189 税込208
3日以内出荷

ACE(エース/モリギン)LP150型スリーブリング
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS 寸法Φ147×67 本体質量(g)65 適合パイプLP150 150×156
1個
339 税込373
4日以内出荷


1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 材質アルミ 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)3 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 材質アルミ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 寸法P5(mm)-
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。
1個
92 税込101
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミASタラップ
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミ巾広金折 ブロンズ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミ金折 ブロンズ ALA-45
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)4 寸法w(mm)25 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)コンテナ(H145)
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×175 質量(kg)2.5
1セット(2台)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)コンテナ(H290)
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×320 質量(kg)5
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミ金折 シルバー
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)4 寸法w(mm)25 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)