既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本
材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色)
寸法(mm)当り部品:Φ12×H13
使用温度範囲(℃)0~40
室内扉用
材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト
寸法H(mm)50
寸法D(mm)50
寸法W(mm)21.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード