軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)32
寸法B(mm)50
板厚(mm)3
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
穴埋めに使用するキャップです。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途角材の固定、接合に使える金具です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)60
寸法B(mm)174
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)4.5(ビス)
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)5
使用ビス径(mm)Φ5
ボルト穴径(Φmm)10×19
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
耐荷重(kg)30
板厚(mm)3
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5.5
長穴(mm)10×20
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に
材質鉄
寸法A(mm)20
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:2.5
ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
材質スチール、プラスチック
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M型
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
寸法A(mm)10
寸法B(mm)10
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
仕上亜鉛黒メッキ
規格3.2×10×10×10
寸法A(mm)10
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)20
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:2.5
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)2.8
穴径(Φmm)4.3
穴数4
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
幅(mm)20
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
規格寸法(mm)3×7.5×19
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上黒塗装
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)4.8
板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)100
板厚(mm)3
穴径(Φmm)ビス:5
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のステンレス金折です。
用途固定や接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:4.3
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ