40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。 材質SUS304 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本 表面処理ヘアーライン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg)150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)SUS義星丁番
一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。
材質SUS304
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本 材質SUS304 本体質量(g)62 仕上ヘアーライン
1個
899 税込989
当日出荷

用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。 材質ステンレスSUS304 種類引手 仕上ヘアーライン
1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本 材質SUS304 耐荷重(kg)5 本体質量(g)80 仕上ヘアーライン
1個
559 税込615
当日出荷

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC 付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g)400 仕上サーチライトクローム 適合扉厚(mm)13~40
1個
5,498 税込6,048
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重(kg)25 材質/仕上SUS304/サテン 付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本) 取付穴数2
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本 材質SUS304・ZDC 仕上ヘアーライン・クロームメッキ
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース)SUS角丁番 薄口
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1枚
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重(kg)20 材質/仕上SUS304/サテン 付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本) 取付穴数2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。 材質ステンレスSUS304 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本 仕上研磨 取手全回転取手
1個
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 SUS製ショットブラスト仕上です。
材質SUS304 本体質量(g)130 仕上ショットブラスト 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジM4×50:3本
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐荷重(kg)5 付属品SUS十字穴付丸頭木ネジ2.7×16(4本) 取付穴数4
1個
499 税込549
当日出荷

材質/仕上ZDC/クロームメッキ 形状キャップ 寸法F(mm)3.2 寸法E(mm)6 寸法G(mm)10 寸法H(Φmm)4 寸法K(Φmm)- 寸法I(Φmm)6.5
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)Pエコキャッチ
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本 材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色) 寸法(mm)当り部品:Φ12×H13 使用温度範囲(℃)0~40
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用 材質ステンレスSUS304 幅(mm)22 奥行(mm)36
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コート掛けに使用。 付属品スチール十字穴付皿木ネジ2本(3.1×16) 材質ステー: SUS304、戸当り:ゴム 仕上ヘアライン 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×22×89
1袋
609 税込670
3日以内出荷

材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ 付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難の危険性が少ない形状。
用途公衆トイレ用の戸当り。 付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個 材質SUS304、ゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
1袋
739 税込813
3日以内出荷

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。 幅(mm)300 高さ(mm)410 奥行(mm)145 シリーズFUMI 同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース)SUS角丁番 厚口
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1枚
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード