5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)28 寸法B(mm)65 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 ボルト穴径(Φmm)11
1個
199 税込219
5日以内出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)32 寸法D(mm)32 ボルト穴径(Φmm)13
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.1とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.1 小 寸法A(mm)23 寸法B(mm)55 寸法C(mm)25 寸法D(mm)23 ボルト穴径(Φmm)11
1個
169 税込186
当日出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.3 大 寸法A(mm)42 寸法B(mm)90 寸法C(mm)32 寸法D(mm)33 ボルト穴径(Φmm)13
1個
279 税込307
3日以内出荷

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.4 大々 寸法A(mm)42 寸法B(mm)95 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 ボルト穴径(Φmm)11
1個
309 税込340
5日以内出荷