8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1組
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)