「塗るだけでメッキ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。
容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。
かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに
容量(mL)420
主な用途亜鉛メッキ、金属
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分の広さ)
特性つや消
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード