6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

KUステップ27専用の」落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304 寸法(mm)3000×700 仕上ヘアーライン
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。 足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。 高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。 設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ/アルマイト仕上 踏ざん踏面幅(mm)60
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ローレットタラップ
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304 仕上ピーリング
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)