丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
材質SUS304
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。
施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。
取付金具は後付式です。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
パイプを縦桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
点検用昇降ステップ
材質SUS304
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300
本体質量(g)6800
仕上研磨
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。
ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。
フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。
もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。
塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。
ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。
SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304
仕上ピーリング
アルミASタラップのブラケットです。
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品ブラケット2組
アルミASタラップの中間ジョイントです。
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アルミASタラップのトーボードです。
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
関連キーワード