「木ねじ 4mm」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質アルミ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)4
寸法w(mm)25
木ねじサイズ3.5~4.5
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)4
寸法w(mm)25
木ねじサイズ3.5~4.5
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
盗難の危険性が少ない形状。
用途公衆トイレ用の戸当り。
付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個
材質SUS304、ゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
1袋
¥739
税込¥813
3日以内出荷
付属品木ネジ 鉄直径4×70mm 2本 座金 鉄 2コ キャップ ポリエチレン 2コ
セット内容手すり本体 ゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ 1本
安全荷重(kg)60以内
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)3.2
寸法E(mm)6
寸法G(mm)10
寸法H(Φmm)4
寸法K(Φmm)-
寸法I(Φmm)6.5
関連キーワード