木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
材質鋼(仕上げ:ニッケルめっき)
仕様アーム1個、ベース1個
付属品鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)
カップ径(Φmm)35
推奨扉厚(mm)15~20
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)3.2
寸法E(mm)6
寸法G(mm)10
寸法H(Φmm)4
寸法K(Φmm)-
寸法I(Φmm)6.5
関連キーワード