「木ネジ 6mm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC
付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本
質量(g)400
仕上サーチライトクローム
適合扉厚(mm)13~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質アルミ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)3.2
寸法E(mm)6
寸法G(mm)10
寸法H(Φmm)4
寸法K(Φmm)-
寸法I(Φmm)6.5
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
関連キーワード