1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース)Pエコキャッチ
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本 材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色) 寸法(mm)当り部品:Φ12×H13 使用温度範囲(℃)0~40
1パック
5,298 税込5,828
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ