壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。
パイプ等に引っ掛けてご使用ください。
フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm)
壁面にぴったりフィットする、下部端具。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)290
材質アルミ
幅(mm)250
仕上生地
軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。
足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。
高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。
設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)60
後付
ユニット二分割式
材質アルミ
寸法(mm)1800×675
質量(kg)9
仕上アルマイトシルバー
取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード