2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

関連カテゴリ