「通気口 150」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS
色黒
寸法Φ147×67
本体質量(g)65
適合パイプLP150 150×156
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。
用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。
材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン
色グレー
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
スマートなフォルムを追求したデザイン
壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。
前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABS
色ホワイトグレー
換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。
用途戸建用
材質ABS
寸法(mm)180×30×235
色ブラック
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
用途エリアSは、代表的なタイプの角型給気口に取付け可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン、(取付用金属プレート)三価メッキ鉄板、(シャッタープレート)ポリエチレンテレフタラート
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
色グレー
ステンレス製のため、表面に形成される保護皮膜によりサビが発生しにくい。
種類丸型フード付ガラリ
材質(フード・本体・ガラリ)SUS304、(防虫網)SUS316
関連キーワード