RYポスト 4戸用 ダイヤル錠ACE(エース)当日出荷
横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸)材質SUS304タイプ4戸用本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150仕上No.4鍵ダイヤル錠投函タイプ前入前出し